オフィスユニット

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43281414 品番 LEWB-A325
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

幅900mm・奥行450mmのスチール書庫です。

種類トレー型(浅型) 下置き 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×315×30 材質本体:スチール(メラミン焼付塗装)、トレー:ポリスチレン 幅(mm)900 質量(kg)46 ホワイト 高さ(mm)1110 奥行(mm)450 棚段数25段 なし 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1110
注意
※下置きはベース付ですが、別途お客様でベースと本体の取り付けが必要となります。
※転倒防止のため、必ず同シリーズの下置きとヨコ2台以上連結してご使用ください。もし、単体でご使用する場合は、壁面固定が必要となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,600 / 税込 ¥8,360
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする