LION (ライオン事務器)
オフィスユニット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
高さ(mm)
1860
810
1110
1860
種類
両開き 下置き 5段
両開き 下置き 2段
両開き 下置き 3段
両開き 下置き 5段
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43281509
品番
LEWB80-18H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
幅800mm・奥行450mmのスチール書庫です。
付属品
棚板4枚、カギ2本
質量(kg)
54.8
高さ(mm)
1860
種類
両開き 下置き 5段
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
760×419×1722
仕様
棚板可動式・24mmピッチ
材質
本体:スチール(メラミン焼付塗装)、棚板:スチール(メラミン焼付塗装)
色
ホワイト
奥行(mm)
450
間口(mm)
800
耐荷重(kg)
約40(棚板1枚あたり)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
800×450×1860
注意
※下置きはベース付ですが、別途お客様でベースと本体の取り付けが必要となります。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包渡しのご対応となります。※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,200
/
税込
¥
4,620
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません