※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 椅子
LION (ライオン事務器)の 丸イス・角イス
丸イス
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
43281755
品番
No.23N
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
6脚までスタッキング可能な丸イスです。
色
オレンジ
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
330×330×420
本体質量(kg)
1.8
材質
座部:ポリエチレン樹脂ブロー成型品、脚部:Φ22.2mmスチールパイプ・粉体塗装
幅(mm)
330
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
420
奥行(mm)
330
座高(mm)
420
グリーン購入法
適合
スタッキング
可・6脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※梱包軒先渡しのご対応となります。※一部地域では立地条件によっては車上渡しとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません