【レンタル】アルミスタジアムフェンス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43282410 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

アルミ製(アルマイト加工)で、錆びずに使用できる軽量フェンスです。
ポールの間隔は約150mmで子供でも通り抜けできないので安心です。

用途マラソン大会、コンサート、各種イベント等に。 材質アルミ(アルマイト加工) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1800×1120×60 間隔(mm)ポール:150 脚幅(mm)500 サービス分類レンタル
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
全国数量10〜19までのご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
全国数量20〜29までのご注文(同一注文コードにつき) ¥45,000 / 税込 ¥49,500
全国数量30以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥60,000 / 税込 ¥66,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする