【レンタル】LEDフィールドライトEV

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 43282839 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

小型軽量で実用的なバッテリー一式バルーンライトです。
騒音、振動がないので現場周辺環境に配慮します。
排気ガスが出ないので空気循環の悪い場所でも大丈夫です。
連続11時間の点灯が可能です。

用途夜間の現場作業に。 質量(kg)38 消費電力(W)充電時:300、ランプ:105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)最小:640×485×1400、最大:1335×900×2360 連続点灯時間約11時間 充電時間(時間)約7 照度(Lux)ランプ:265 サービス分類レンタル
注意
※分解したり、不用意に内部に触れると、感電や故障の原因になります。分解、改造は絶対にしないでください。
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
※ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
※注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款PDF(0.14MB)
※ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
※商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
※搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
※ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
※レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜2までのご注文(同一注文コードにつき) ¥15,000 / 税込 ¥16,500
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】LEDフィールト?ライトEV

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする