※使用例 L-84(23).jpg

LYT84023 エルワイタイル ウッド マルセルオーク リリカラ 43287276 LYT84023 エルワイタイル ウッド マルセルオーク リリカラ 43287276

エルワイタイル ウッド マルセルオーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24枚) 注文コード43287276 品番LYT84023
参考基準価格(税別)¥15,470 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

板目と柾目のバランスがほどよく癖の少ないオーク。
非住宅、住宅問わず様々な空間に馴染むオーソドックスな木目です。

用途住宅・店舗(土足OK) 仕様クリア層:0.4mm 寸法(mm)150×914.4 エコマーク認定認定 エルワイタイル ウッド マルセルオーク 接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU グリーン購入法適合 全厚(mm)2.5 エコマーク認定番号22 123 005
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※ノンワックスコーティング対応品はワックスを塗布しなくてもご使用いただけますが、ご使用の状況に応じてワックスメンテナンスに切り替えることも可能です。
※エルワイタイルのワックス塗布は、塗布前に床材表面をよく洗浄し耐水密着性に優れた樹脂ワックスを使用願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする