SY7A00R-5UD1-NA S Series(SY7A00R) SMC 43289103

S Series(SY7A00R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 取付(-)プラマイなべ小ねじ 注文コード43289103 品番SY7A00R-5UD1-NA
参考基準価格(税別)¥14,410 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は取付など5種類から選べます 他の種類を見る
取付(-)プラマイなべ小ねじ マニュアル(D)プッシュターンロック式ドライバ操作形 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C./N.C.) ポート数5 定格電圧(V)(5)DC24 シール方式(0)弾性体シール 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(U)ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性) パイロット方式(R)外部パイロット コイル(-)標準 搭載パイロット弁(-)標準(0.7MPa)
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする