※使用例 L-84(265).jpg
リリカラ
リリカラの 内装資材
リリカラの カーペット・フロア
リリカラの フロアタイル
メラミンタイル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(14枚)
寸法(mm)
450×450
柄
メラミンタイル カプリード
注文コード
43289428
品番
LME84265
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法・柄・内容量
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
メラミン化粧板の耐久性とビニル床タイルの施工性を兼ね備えた全く新しい床タイル
用途
住宅・店舗(土足OK)
寸法(mm)
450×450
柄
メラミンタイル カプリード
接着剤
一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
全厚(mm)
3
注意
※施工前には、下地部分を充分に乾燥させ、凸凹、隙間がある場合はサンダー掛けやパテなどで補修してください。
※ゴミや染料の汚れなどは完全に除去してから施工してください。
※木質フローリングに重ね貼りする場合は、ワックスは除去してから施工してください。
※メラミンタイルはワックス液が密着しないため、ワックスメンテナンスは行わないでください。