※使用例
今村紙工
今村紙工の ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒
今村紙工の クラフト丸筒
宅配ボックス A5サイズ 白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚×30セット)
注文コード
43289760
品番
PBOX-A510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
A5サイズのメール便対応ケースです。軽梱包向けの厚紙素材のためダンボール素材のものよりも安価です。組み立ても簡単。300枚の大容量。
用途
メール便対応/クリックポスト・ゆうメール・ゆうパケット・定形外郵便・飛脚ゆうメール便・飛脚メール便
材質
コートボール
色
白
内寸法(mm)
158.5×218.5×18.5
外寸法(mm)
160×220×20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません