※使用例

PBOX-A510B 宅配ボックス A5サイズ 茶 今村紙工 43289769 PBOX-A510B 宅配ボックス A5サイズ 茶 今村紙工 43289769 PBOX-A510B 宅配ボックス A5サイズ 茶 今村紙工 43289769 PBOX-A510B 宅配ボックス A5サイズ 茶 今村紙工 43289769

宅配ボックス A5サイズ 茶

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚×30セット) 注文コード43289769 品番PBOX-A510B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

A5サイズのメール便対応ケースです。ダンボール素材で保護性に優れている商品です。組み立ても簡単。300枚の大容量。

用途メール便対応/クリックポスト・ゆうメール・ゆうパケット・定形外郵便・飛脚ゆうメール便・飛脚メール便 材質E段ボール 内寸法(mm)158.5×218.5×18.5 紙厚(mm)約1.5 外寸法(mm)160×220×20

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする