大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の ナベ
大阪魂 (+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3500個)
ねじの呼び
M2.6
注文コード
43292803
品番
M2.6×4
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
195
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2.6
ねじピッチ
0.45
長さ(mm)
4
十字穴番号
1
寸法a(mm)
2.7
材質
ステンレス
種類
P=4(SW+JIS小形W組込)
座金外径×厚さ(mm)
5×0.5
表面処理
アロック
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(mm)
4.8
寸法k(mm)
1.7
寸法m(mm)
2.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
4.5