グリーンクロス
グリーンクロスの 交通標識(道路/路面/駐車場)
グリーンクロスの 道路標識/構内標識
警戒標識 エコボード600角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
T形道路交差点あり
注文コード
43294364
品番
E201-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
が
27
種類から選べます
他の種類を見る
道路標識を用いたポリセーム板です。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途
路面通行の注意喚起に。標識の教材に。
幅(mm)
600
厚さ(mm)
1
高さ(mm)
600
文字内容
注意
表示内容
T形道路交差点あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません