大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
(+)バインドI=1(ISO W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
43298351
品番
M3×8
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
8
材質
鉄
十字穴番号
2
種類
I=1(ISOW組込)
寸法a(mm)
1.5
座金外径×厚さ(mm)
7×0.5
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド組込
寸法m(mm)
3.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.3
寸法k+f(mm)
1.9