大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
(+)バインドI=1(ISO W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
43298376
品番
M2×10
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
10
材質
鉄
種類
I=1(ISOW組込)
表面処理
クロメート
頭部形状
バインド組込
穴の形状
十字穴