大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の (+)バインド
(+)バインドI=3(SW+ISO W組込)(鉄/クロニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
長さ(mm)
5
注文コード
43298491
品番
M2×5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
長さ・内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M2
ねじピッチ
0.4
長さ(mm)
5
材質
鉄
十字穴番号
1
種類
I=3(SW+ISOW組込)
寸法a(mm)
2.1
座金外径×厚さ(mm)
5×0.3
表面処理
クロニッケル
頭部形状
バインド組込
寸法d1(mm)
4
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.3
寸法k+f(mm)
1.2