(+)バインドP=1(JIS W組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200個) 注文コード 43300153 品番 M3×15
販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
ねじの呼びM3 長さ(mm)15 頭部形状バインド組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理亜鉛黒 ねじピッチ0.5 十字穴番号2 種類P=1(JIS W組込) 寸法a(mm)1.5 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 寸法m(mm)3.7 寸法dk(Φmm)6.3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3829:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする