(+)バインドP=2(SW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) ねじの呼びM4 注文コード43300266 品番M4×12
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はねじの呼び・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)12 頭部形状バインド組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル ねじピッチ0.7 十字穴番号2 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)3.5 寸法D1(mm)7 寸法m(mm)4.3 寸法dk(Φmm)8.3 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
473:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする