M209-3 警戒標識マグネット50角5枚セット グリーンクロス 43301258 M209-3 警戒標識マグネット50角5枚セット グリーンクロス 43301258

警戒標識マグネット50角5枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 43301258 品番 M209-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。

用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。 幅(mm)50 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)50 取付方式マグネット 表示内容路面凹凸あり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする