(+)バインドP=3(SW+JIS W組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43302192 品番 M4×8
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)4.4 座金外径×厚さ(mm)10×0.8 表面処理ブラック 頭部形状バインド組込 寸法d1(mm)7 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)8.3 寸法k+f(mm)2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4032:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする