(+)バインドP=3(SW+JISW組込)(黄銅/ニッケル)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000個) ねじの呼びM3 注文コード43302332 品番M3×6
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はねじの呼び・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 長さ(mm)6 頭部形状バインド組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 表面処理生地 ねじピッチ0.5 十字穴番号2 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法a(mm)3 座金外径×厚さ(mm)8×0.5 寸法d1(mm)5.5 寸法m(mm)3.7 寸法dk(Φmm)6.3 寸法k+f(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
90:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする