今村紙工
今村紙工の ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル
今村紙工の ペーパータオル
ぬれると99%除菌するバガス配合ペーパータオル 150枚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(150枚×30パック)
注文コード
43302640
品番
PATOJ-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
濡れることで除菌効果を発揮するペーパータオルです。手拭き、キッチンや水回りの拭き掃除に便利です。
エンボス加工された肌触り良い紙質です。バガスパルプ配合の環境に配慮した商品です。
用途
濡れると除菌効果が発揮します。
成分
グリセリン、ベンザルコニウムクロリド
材質
木材パルプ50%、バガスパルプ50%
寸法(mm)
個装:210×93×105
色
ホワイト
枚数
150枚
シートサイズ(mm)
210×230
香り
無香
シートサイズ
中判
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません