KTC
KTCの ワゴン
KTCの スチールワゴン
KTCの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ローラキャビネット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
43302736
品番
SKX3814
参考基準価格(税別)
¥358,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
高さ(mm)
975
奥行(mm)
460
間口(mm)
1045
段数
7
耐荷重(kg)
180(トップ部)
引出し数
14(w580×d405×h60:5・w580×d405×h135:2・w300×d405×h60:5・w300×d405×h135:2)
ストッパー
あり
引出し耐荷重(kg)
w580×d405×h60・w300×d405×h135:15、w580×d405×h135:20、w300×d405×h60:10
引出し
あり