JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用ティッシュカバー
モコモコロングアシストグリップカバーWステッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43302798
品番
595170
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
乗降時に使用するアシストグリップをドレスアップ。マジックテープ式で簡単取付け。
用途
内装パーツ
材質
PVC
色
COMBI調ブラック/黒糸
高さ(mm)
200
適合外径(Φmm)
(グリップ)25
注意
※形状、サイズが合わない箇所への無理なお取付はお止めください
※火気には近づけないでください。