JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック電装
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ
JET INOUE(ジェットイノウエ)の マーカーランプ用レンズ
G型ガラスバスマーカーランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
レンズ色
スカイブルー
注文コード
43302956
品番
631735
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
レンズ色
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
ガラスレンズのG型バスマーカーランプ
ベース&リングはステンレス製
用途
電装パーツ
材質
レンズ:ガラス/ベース:ステンレス/パッキン:シリコン
レンズ色
スカイブルー
電球
BA15S24V12W
注意
※電球を交換すれば12Vでもお使い頂けます