631737 G型ガラスバスマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302965 631737 G型ガラスバスマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302965 631737 G型ガラスバスマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302965

G型ガラスバスマーカーランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43302965 品番631737
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ガラスレンズのG型バスマーカーランプ
ベース&リングはステンレス製

用途電装パーツ 材質レンズ:ガラス/ベース:ステンレス/パッキン:シリコン レンズ色レッド 電球BA15S24V12W
注意
※電球を交換すれば12Vでもお使い頂けます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする