631738 G型ガラスバスマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302974 631738 G型ガラスバスマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302974 631738 G型ガラスバスマーカーランプ JET INOUE(ジェットイノウエ) 43302974

G型ガラスバスマーカーランプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43302974 品番631738
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

ガラスレンズのG型バスマーカーランプ
ベース&リングはステンレス製

用途電装パーツ 材質レンズ:ガラス/ベース:ステンレス/パッキン:シリコン レンズ色アンバー 電球BA15S24V12W
注意
※電球を交換すれば12Vでもお使い頂けます

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする