グランド印刷
グランド印刷の 幕・旗
グランド印刷の 表示旗
法定事項看板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5枚)
注文コード
43303096
品番
hou-k
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
プラダン製なので軽くて丈夫です。
用途
建設現場、建築現場
仕様
法定事項看板既製品
材質
プラダン白5mm
寸法(mm)
895×895×5
文字内容
建設業の許可票票/建設基準法による確認済/労災保険関係成立票
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
離島
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320