グランド印刷
グランド印刷の 音楽
グランド印刷の 教育楽器
グランド印刷の ドラム/太鼓
ダンボール製太鼓 台座付き 対面打ち
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
43303105
品番
tai-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
本物にそっくりなダンボール製の太鼓です。中が空洞になっているので音が響きます。
ダンボール製のバチ付き。
用途
イベント、展示、練習用
セット内容
太鼓×1個・台座×1個・バチ4本
材質
ダンボール
寸法(mm)
打面:400
全高(mm)
1240
注意
※ダンボール製のため水濡れにご注意ください。
※太鼓が台座から落ちないように注意してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません