(+)六角アプセットI=3(SW+ISO W組込)(鉄/グリーン)(小箱)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 43304746 品番 M6×25
販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
ねじの呼びM6 ねじピッチ1 長さ(mm)25 材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISOW組込) 寸法a(mm)6.9 座金外径×厚さ(mm)12.5×1.6 寸法S(mm)10 表面処理グリーン 寸法e(mm)10.9 頭部形状六角アプセット組込 寸法d1(mm)11.5 寸法K(mm)4 寸法m(mm)6.2 穴の形状十字穴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4951:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする