(+)六角アプセットI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 43304834 品番 M5×14
販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
ねじの呼びM5 長さ(mm)14 頭部形状六角アプセット組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート ねじピッチ0.8 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISOW組込) 寸法a(mm)5.4 座金外径×厚さ(mm)10×1.0 寸法S(mm)8 寸法e(mm)8.7 寸法d1(mm)8.5 寸法K(mm)3.5 寸法m(mm)4.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする