YOKOHAMA(横浜ゴム)
1006 高圧アダプタ(ストレートタイプ) 鉄製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法T1
3/4
注文コード
43305458
品番
1006-12-16
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法T1
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
X1(HEX):36、X2(HEX):41
材質(本体)
(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法T1
3/4
寸法T2
1"
注意
※改良および製造メーカーの都合により予告なく形状・寸法を変更することがあります。
※原子力関係機器、航空・宇宙機器、医療用機器、軍事用機器、輸送用機器(自動車、電車等で「保安部品」、または同等の基準で管理される部品)およびその施設・周辺機器にはご使用頂けません。ご使用された際のトラブルに関しましては一切の責任を負いかねます。
※最高使用圧力はJIS B 8363 をご確認ください。