※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43310164 品番 SYA5120-01T-F1
参考基準価格(税別)¥6,710 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじの種類(T) NPTF 管接続口径(01) 1/8 切換方式(1) 2位置シングル ブラケット(F1) フートブラケット付 ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする