※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43310207 品番 SYA5120-C6N
参考基準価格(税別)¥6,990 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
ねじの種類(N) NPT 管接続口径(C6) o6ワンタッチ管継手 切換方式(1) 2位置シングル ブラケット(-) ブラケットなし ポート数5 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする