※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5120)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43310216
品番
SYA5120-N3
参考基準価格(税別)
¥6,990
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(N3) o5/32ワンタッチ管継手
切換方式
(1) 2位置シングル
ブラケット
(-) ブラケットなし
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード