※1-2-M15-2-SYA3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYA5_20_SU - 直接配管形バルブ/単体(SYA5220)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43310417
品番
SYA5220-C6F-F2
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
ブラケット
(F2) サイドブラケット付
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード