※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISE20C(H) Series 汎用流体用 3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 2出力+アナログ出力(電圧/電流) 正圧用

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード43311338 品番ISE20C-X-M-02-W-X502
参考基準価格(税別)¥24,260 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

汎用流体用20C SeriesにIO-Link対応を追加 [New]
20A Seriesに微圧レンジを追加 [New]
設定項目の見える化
簡単3ステップ設定
簡単画面切替
ディレー時間:最速1.5ms以下

オプションコネクタ付リード線 消費電流(mA)25以下 配管R1/4(M5めねじ付) 単位SI単位固定 出力仕様NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 RoHS指令(10物質対応)対応 定格圧力範囲(MPa)-0.1〜1 配管方向背面配管 オーダーメイド仕様リード線長さ3m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする