キクロン
キクロンの 掃除用具
キクロンの スポンジ
キクロンの スポンジたわし
両面使えるソフトたわし
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43312038
品番
F-201
参考基準価格(税別)
¥316
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
研磨粒子なし不織布を採用。
キズを付けずに汚れを落とします。
両面使えて2倍長持ち。
ヒモを通せる穴付き。
用途
洗面台や衛生陶器の清掃に。
トラスコ品番
537-8587
材質
ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン
色
ブルー
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
130×70×40
適合用途
洗面台や衛生陶器の清掃に
繰り返し・詰め替え
対応