ダイヤモンドカットビス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(550本) 注文コード 43312275 品番 5540430604
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ!
特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。
6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。
ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。
25〜120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。
蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。

用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 種別全ねじ 寸法(mm)3.8×45 表面処理三価ユニクロ 形態小箱
注意
※内容量の本数は、多少の誤差が出ることがございます。
※使用に当たっては、保護用メガネ、手袋をご着用してください
※用途以外に使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする