曜日別特売
5540430623 ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンク 43312467

5540430623 ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンク 43312467
5540430623 ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンク 43312467
5540430623 ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンク 43312467
5540430623 ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンク 43312467

ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(250本)
内容量1箱(250本)注文コード43312467品番5540430623
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ!
特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。
めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。
ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。
蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。

用途
内装、外装、造作、コーススレッド、DIY
種別全ねじ寸法(mm)3.8×38表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
注意
※内容量の本数は、多少の誤差が出ることがございます。
※使用に当たっては、保護用メガネ、手袋をご着用してください
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43312510
2023-08-08
用途: 店舗外壁の焼杉貼り
建設業・工事業

ビスの頭が色落ちするかなと心配していたがそれも無く綺麗に仕上がった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする