SYJ3120-5MNS-M3-F S Series(SYJ3120) SMC 43312526

S Series(SYJ3120)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし 注文コード43312526 品番SYJ3120-5MNS-M3-F
参考基準価格(税別)¥6,840 販売価格(税込) ¥6,818
販売価格(税別)
6,198
この商品は定格電圧・リード線取出方法など88種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(1) 2位置シングルソレノイド リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ/リード線なし ポート数5 管接続口径M3×0.5 ねじの種類M ブラケット(F) ブラケット付 使用流体空気 リード線(m)なし ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 コイル(-) 標準 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 CE-対応品(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする