※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイパーV EVAラバー防寒安全長靴 カバー付(スタッドレスソール採用)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 43312555 品番 SSV-77
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

超軽量素材のEVAラバー素材の樹脂先芯入安全長靴です。
EVA樹脂が持つ軽量性とゴムの優れた屈曲性を併せ持ったセーフティブーツ。
合成ゴム配合のため、通常のEVA素材より、柔らかく屈曲性が良く履きやすい!
インナーは着脱可能な8mm厚で、底部分はフェルト材で地面からの断熱も抜群です。
ソール部分に耐滑性に優れたHyperV搭載の氷雪用スタッドレスソールを採用!
柔らかい特殊ゴムと階段状意匠により、氷雪で凸凹とした地面や大理石のようなツルッとした床でもしっかり接地します
「 柔らかいゴム配合 」&「 スパイクピンなし 」のため、床を傷つけない!
ソールの溝により吸盤効果が発生し、地面に吸い付くことで滑りにくい効果があります
雪道マンホールなどの滑りやすい場所で驚異のグリップ力を発揮します!
インジェクション製法&EVA素材のため、軽さと水漏れしにくい構造が売りの長靴です。

ブラック サイズS(23.5〜24.0) サイズ(cm)23.5〜24.0 材質(アッパー)EVA樹脂 合成ゴム 材質(ソール)EVA樹脂 合成ゴム 標準質量(g/片足)510 機能防寒・軽量・屈曲性 足幅3E 高さ(cm)約33.0 材質(先芯)樹脂先芯 履口回り(cm)約36.0 靴タイプ長靴

商品説明動画

氷や雪道で滑らない靴を追求した"HyperVスタッドレスソール" 国際特許取得 Amazing Anti slip ability on ice & snow. Made in Japan

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-18
用途:
除雪時の長靴として
農・林・水産業

足が汗かきやすいのでインソールの外せる防寒長靴を探していました。
普段の靴サイズが28cmなので3Lを購入しましたが、足首あたりがちょっと締め付けられて苦しい感じなので息子に譲りました。
4Lを購入する予定なので届いたらまたレビューしようかと思います。

対象商品:
43312564
2025-10-17
用途:
降雨時のバイク運転用
卸売・小売業

取り外し可能なインソールを入れた状態ではサイズがジャストで、インソールを取り外すとワンサイズ上の大きさです。取り外したインソールの代わりに中敷きを入れても足先にかなりの余裕があります。インソールの有無でオールシーズン使用出来そうです。冬場に購入するなら普段の作業系の靴のサイズで問題ないかと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする