足が汗かきやすいのでインソールの外せる防寒長靴を探していました。
普段の靴サイズが28cmなので3Lを購入しましたが、足首あたりがちょっと締め付けられて苦しい感じなので息子に譲りました。
4Lを購入する予定なので届いたらまたレビューしようかと思います。
取り外し可能なインソールを入れた状態ではサイズがジャストで、インソールを取り外すとワンサイズ上の大きさです。取り外したインソールの代わりに中敷きを入れても足先にかなりの余裕があります。インソールの有無でオールシーズン使用出来そうです。冬場に購入するなら普段の作業系の靴のサイズで問題ないかと思います。