画像準備中

LUNA2X DEV スプレーガン 圧送式 LVMP 標準パターン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード43312774 品番LUNA2X-PL1-FXP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,200
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

エコと軽さを追求したスペースガンを受け継ぎ、使い勝手が最高なボディ設計の木工・プラスチック・金属一般用小型スプレーハンドガン。
鋳造マグネシウムボディは耐久性に優れており265gと軽量で操作性に優れています。
フッ素樹脂コーティングされたガンボディは塗料付着が少なく、洗浄性に優れています。
人間工学に基づいてデザインされたグリップのフィット感は最高です。
新設計のエアバルブシートはエア漏れ防止機能が強化され、耐久性を向上しました。
デビルビス独自のソフトシート付フルイドチップを採用し、圧送式ガンの悩みの先端塗料漏れをほとんど解消しました。
デビルビスが開発したLVMP(中圧・低エア量)方式。高微粒子化と高塗着効率を実現。

用途木工・プラスチック・金属一般用 仕様エアキャップNO.PL1 供給方式圧送式 本体質量(g)265 パターン開き(mm)170 空気消費量(L/min)205 吐出量(L/min)200 ノズル口径(Φmm)1.1 取付口G 1/4 霧化方式LVMP 手元圧力(MPa)0.2
注意
※本製品のガンボディはコーティングを施しています。洗浄時にワイヤーブラシや金属ベラは絶対に使用しないで下さい。
※刻印を刻むような行為はコーティングが剥がれる恐れがありますので絶対に行わないで下さい。
※可燃性蒸気は、火災と爆発の危険があります。広く換気のよい場所でスプレーしてください。
※塗装と洗浄の際は、保護メガネを着用してください。
※ガンは最良な状態で使用できるよう毎日清掃と潤滑を実施してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする