曜日別特売
RA-51 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨ 43312860

RA-51 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨ 43312860
RA-51 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨ 43312860
RA-51 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨ 43312860
RA-51 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨ 43312860
RA-51 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体 コクヨ 43312860

キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合詰め替え:RA-R51
内容量1個注文コード43312860品番RA-51
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。
つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き
マグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。

用途
3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)
仕様詰替式適合詰め替え:RA-R51寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)187×45×28マグネットありグリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする