キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>本体

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43312869 品番 RA-52
参考基準価格(税別)¥610 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。
つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き
マグネット付きなのでスチール製ボードに固定できすぐに使えます。また収納場所に困りません。

用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比) 仕様詰替式 適合詰め替え:RA-R52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×45×28 マグネットあり グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする