キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43312878 品番 RA-R51
参考基準価格(税別)¥470 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。
つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き

用途3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比) 適合本体RA-51 材質芯材:EVA、生地部:ポリエステル×ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×40×18 マグネットあり 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43312887
2024-04-12
用途:
ホワイトボードの文字消し

綺麗に消せます。マグネットが本体に付いているので、取り換え用が安価でうれしいです。ただ、頻繁に使用するのですが、他の製品よりも持ちが悪いように思えます。取り換え用が両面使えるともっとエコなのになと思いました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする