RA-R52 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え コクヨ 43312887

RA-R52 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え コクヨ 43312887
RA-R52 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え コクヨ 43312887
RA-R52 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え コクヨ 43312887
RA-R52 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え コクヨ 43312887
RA-R52 キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え コクヨ 43312887

キレイが続くホワイトボード用イレーザー<マイクロフィット>詰め替え

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×40×18
内容量1個注文コード43312887品番RA-R52
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

立体編みのマイクロファイバーが、汚れをしっかり除去してキープするので、板面のきれいな状態が長持ちします。
つめ替え時に手を汚さず交換できるタグ付き

用途
3Dニットマイクロファイバーで板面のキレイが約3倍続くので経済的!(RA-12N比)
適合本体RA-52材質芯材:EVA、生地部:ポリエステル・ナイロン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×40×18マグネットあり繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43312887
2024-04-12
用途: ホワイトボードの文字消し

綺麗に消せます。マグネットが本体に付いているので、取り換え用が安価でうれしいです。ただ、頻繁に使用するのですが、他の製品よりも持ちが悪いように思えます。取り換え用が両面使えるともっとエコなのになと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする