ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。テープの長さはシリーズ最長の50mでたっぷり使えて詰め替え頻度も削減。テープ幅は大型封筒にも安心の10mmです。(スタンダード品よりやや太め)
コクヨのテープのりの比較表です。テープ幅や長さ、粘着力のバリエーションがあり、用途に合わせてお使いいただけます。
凄く大きくてビックリしましたが、糊付けもスムーズで買って良かったです。以前使用していた物が、直ぐにだまになってしまい最後の方が固くなってしまうので、そうならなければ良いなと期待します。
大きいサイズを購入したのでとても手に馴染みスムーズに糊付けが出来ました
本体が大きいのはしょうがないが、たっぷりの50m入り。詰め替えタイプでエコ。そんなに使用頻度が無いので数年は使えそう。
とにかく綺麗にはれます。だまにもなりません。持ちやすいです。