テープのり ドットライナーロング(強粘着)本体/詰め替えリフィル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 43312948 品番 タ-D4300-10
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

ベタつかず、手も汚れにくいテープ状ののりです。紙がシワにならず仕上がりもキレイ!しっかり貼る強粘着タイプ。テープの長さはシリーズ最長の50mでたっぷり使えて詰め替え頻度も削減。テープ幅は大型封筒にも安心の10mmです。(スタンダード品よりやや太め)

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)50 用途たっぷりヘビーユーザにおすすめ/封筒約400枚分※長形3号封筒の場合/封筒の口止め/レシートなどの貼り付け/ラッピング・包装/新聞、雑誌の切り貼りなど 仕様カタログ補足:ACID FREE 適合本体タ-DM4300-10 エコマーク認定認定 商品タイプ詰替え用テープ エコマーク認定番号22 112 008 繰り返し・詰め替え対応
注意
※のり面は薄い青色です。
コクヨ 用途別おすすめテープのり

コクヨのテープのりの比較表です。テープ幅や長さ、粘着力のバリエーションがあり、用途に合わせてお使いいただけます。

品名 ドットライナー
強粘着
ドットライナー
強粘着22m
ドットライナー
ロング50
ドットライナー
ワイド 強粘着
ドットライナー
ホールド 強粘着
ドットライナー
強力に貼る
ドットライナー
パワー 超強粘着
ドットライナー
弱粘着
特長 定番ドットライナー。まとめ買いに便利な詰め替え30個パックも。 22mのロングタイプでたっぷり使える。 50mの超ロングタイプで、詰め替え頻度を減らせる。 ワイドタイプで、大型の封筒などにもサッとひと塗り。 書類を机に置かずに手に持ったまま、紙を挟んでのり付け可能。 大量の書類も瞬間強力封とじできる。 シリーズ最強粘着力で、掲示などの垂直貼りにも。 貼ってはがせて仮止めに便利。任意の紙をふせんにすることも。
本体 ドットライナー 強粘着の商品画像
ドットライナー 強粘着22mの商品画像80形)
ドットライナー ロング50の商品画像
ドットライナー ワイド 強粘着の商品画像
ドットライナー ホールド 強粘着の商品画像
ドットライナー 強力に貼るの商品画像
ドットライナー パワー 超強粘着の商品画像
ドットライナー 弱粘着の商品画像
品番 タ-DM400-08N タ-DM400-08N-S22 タ-DM4300-10 タ-DM400-20N タ-DM4200-08 タ-DM403-08 タ-DM430-10N タ-DM401-08
粘着力 強粘着 強粘着 強粘着 強粘着 強粘着 瞬間強粘着 超強粘着 弱粘着
テープ幅 (mm) 8.4 8.4 10 20 8.4 8.4 8.4 10
テープ長さ (m) 16 22 50 16 16 16 10 16
詰め替え用リフィル 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個 1個
3個
30個

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
事務作業時
株式会社サンキュウ・トランスポート・関西 様 (運輸・通信業)

凄く大きくてビックリしましたが、糊付けもスムーズで買って良かったです。
以前使用していた物が、直ぐにだまになってしまい最後の方が固くなってしまうので、そうならなければ良いなと期待します。

対象商品:
43312948
2026-02-16
用途:
郵便物の糊付け
建設業・工事業

大きいサイズを購入したのでとても手に馴染みスムーズに糊付けが出来ました

2025-07-26
用途:
事務仕事

本体が大きいのはしょうがないが、たっぷりの50m入り。詰め替えタイプでエコ。そんなに使用頻度が無いので数年は使えそう。

2025-06-27
用途:
写真を所定用紙に貼る
サービス業

とにかく綺麗にはれます。だまにもなりません。持ちやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする