グルー 液体のり(しっかり貼る/本体)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(50mL) 注文コード43312966 品番タ-GM802
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159

四角いスポンジヘッドで紙のカドまで塗りやすい液体のり。はみ出しにくく、手や周りが汚れにくい。
本体1本分のつけ替え用ボトルもラインアップ。使い終わった空のボトルを交換して、キャップとスポンジヘッド部分はそのままお使いいただけます。
スポンジヘッドはカドの塗りやすさだけでなく、のりの塗布量・塗り心地・先端の視認性にもこだわりました。
握りやすく均一に力をかけやすいボトル形状で、のりの出すぎを防ぎます。
キャップは四角形状で転がりにくく、本体とカドが揃うので目視で閉め忘れを確認できます。

用途貼るって、こんなに変われる。四角いスポンジヘッドでカドまで塗りやすい液体のり 適合付け替え:タ-G802 種類(しっかり貼る)(本体) 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)34・117 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする